Eriks

Umreifungsset für einfaches Stahlband, 16mm

Einfaches Stahlband-Umreifungsset, 16 mm•    Für den gelegentlichen Einsatz
Tragbare Stahlband-Haspel mit Ablagekasten.
Stahlband-Spanner, 16 mm.
Stahlband-Verschlusszange, 16 mm.
Stahlbandschere.
Spezialrolle Stahlband blank, 16x0,5 mm (Länge ca. 240 Meter).
1000 Stück Verschlusshülsen, 16x27 mm.
•    Bruchlast: ca. 7000 N
Image 1
1 of Umreifungsset für einfaches Stahlband, 16mm
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt