Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Steckpuffer rund Typ 2
Steckpuffer rund Typ 2
Als Anschlag und Dämpfung im Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau.
Anwendungshinweis
Nicht beständig gegen Öle, Fette, Ozon und Alterung. In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
2
1
Höhe [mm]
32
1
Material
NR
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Steckpuffer rund Typ 2
Produkt
Typ
Höhe [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Höhe [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Steckpuffer rund NR Typ 2 beige 21x32mm
2
32
NR
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden