Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schlauchsattel Edelstahl 30.19...
Schlauchsattel Edelstahl 30.19 max. 30m
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
SS 30.19
1
Material
Edelstahl
1
Für inneren Durchmesser Schlauch [mm]
19
1
Max. Schlauchlänge [m]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schlauchsattel Edelstahl 30.19 max. 30m
Produkt
Typ
Material
Für inneren Durchmesser Schlauch [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Material
Für inneren Durchmesser Schlauch [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schlauchsattel Edelstahl 30.19 für max. 30m Schlauch 3/4"
SS 30.19
Edelstahl
19
126,75 €
/
stück
Anmelden