Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schlauch Polytube rot, PE Pneu...
Schlauch Polytube rot, PE Pneumatikschlauch
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
6
1
Außendurchmesser [mm]
8
1
Farbe
Rot
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schlauch Polytube rot, PE Pneumatikschlauch
Produkt
Typ
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schlauch Polytube rot, Rolle=100m, Außendurchmesser 8x1
Polytube
6
1
0,29 €
/
meter
Anmelden