Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schlauch Polyflex gelb, PA (Ny...
Schlauch Polyflex gelb, PA (Nylon) Pneumatikschlauch
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
2
1
Außendurchmesser [mm]
4
1
Farbe
Gelb
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schlauch Polyflex gelb, PA (Nylon) Pneumatikschlauch
Produkt
Typ
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schlauch Polyflex gelb, Rolle=100m, Außendurchmesser 4x1
Polyflex
2
1
0,97 €
/
meter
Anmelden