Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Rundstab PPE GF30 (30% Glasfas...
Rundstab PPE GF30 (30% Glasfasern) schwarz
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Farbe
Schwarz
1
Außendurchmesser [mm]
50
1
80
1
Länge [mm]
1000
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Rundstab PPE GF30 (30% Glasfasern) schwarz
Produkt
Farbe
Außendurchmesser [mm]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Farbe
Außendurchmesser [mm]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Rundstab PPE GF30 (30% Glasfasern) schwarz ø80x1000 mm
Schwarz
80
1000
296,18 €
/
stück
Rundstab PPE GF30 (30% Glasfasern) schwarz ø50x1000 mm
50
1000
144,90 €
/
stück
Anmelden