Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kunststoffklebeband für Umreif...
Kunststoffklebeband für Umreifungsgerät, Rolle 500m
Kunststoffband-Umreifungs-Set, 16 mm mit tragbarer Haspel
Ausführung: Kunststoffband 16x0,68 mm, Rolle à 500 Meter, Kern 62 mm, VE = 4 Rollen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Kunststoffklebeband für Umreifungsgerät, Rolle 500m
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kunststoffband 16x0,68mm Set 4 Rollen 500m
210,74 €
/
satz
Anmelden