Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kreissägenblatt HSS Typ 2667
Kreissägenblatt HSS Typ 2667
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Blattdurchmesser [mm]
225
1
Material
HSS
1
Dicke [mm]
1.9
1
Lochdurchmesser [mm]
Anzahl Zähne
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Kreissägenblatt HSS Typ 2667
Produkt
Blattdurchmesser [mm]
Material
Dicke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Blattdurchmesser [mm]
Material
Dicke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Metallkreissägeblatt HSS Z180 BW 225x1,9x32mm
225
HSS
1.9
102,16 €
/
stück
Anmelden