Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Handschuh Spaltleder A-Qualitä...
Handschuh Spaltleder A-Qualität Größe 10 mit PE-Schaft 10 cm
HANDSCHUH IN A-QUALITAT AUS SPALTLEDER
Schwere Premiumqualität, rot-grün gestreifter Stoff.
10 cm lange PE-Kappe.
Mit verstärkter Handinnenfläche aus gekörntem Leder, Größe 10.
Mechanische Risiken : EN388:2003 4143
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Handschuhgröße
10
1
Material
Spaltleder
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Handschuh Spaltleder A-Qualität Größe 10 mit PE-Schaft 10 cm
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Handschuh Spaltleder A-Qualität Größe 10 mit PE-Schaft 10 cm
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden