| Produkt | Druckstufe Flansch | Nennweite | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| Flachflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/01 PN16 DN100 | PN16 | DN100 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Flachflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/01 PN40 DN25 | PN40 | DN25 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Flachflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/01 PN16 DN50 | PN16 | DN50 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Flachflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/01 PN16 DN80 | PN16 | DN80 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Flachflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/01 PN40 DN15 | PN40 | DN15 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Flachflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/01 PN40 DN40 | PN40 | DN40 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Flachflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/01 PN16 DN150 | PN16 | DN150 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |