| Adapter Cam & Groove Typ A 1.1/2" PP Innengewinde S60x6 IBC | | 26,40 €/stück |
| Adapter Cam & Groove Typ A 2" PP, mit Innengewinde S60x6 | | 22,89 €/stück |
| Nocken- und Rillenkupplung ERITITE-Kappe Typ K 4" PP/EPDM | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Adapter Cam & Groove Typ A 4" PP Innengewinde BSPP 4" | | 11,82 €/stück |
| Adapter Cam & Groove Typ A 3" PP, mit Innengewinde BSPP 3" | | 6,79 €/stück |
| Adapter Cam & Groove Typ A 1" PP, mit Innengewinde BSPP 1" | | 1,47 €/stück |
| Adapter Cam & Groove Typ A 3/4" PP, mit Innengewinde BSPP 3/4" | | 1,05 €/stück |
| Adapter Cam & Groove Typ A 1.1/2" PP, mit Innengewinde BSPP 1.1/2" | | 2,24 €/stück |
| Adapter Cam & Groove Typ A 2" PP, mit Innengewinde BSPP 2" | | 3,24 €/stück |
| Adapter Cam & Groove Typ A 1.1/2" PP, mit Innengewinde BSPP 1.1/4" | | 12,79 €/stück |
| Adapter Cam & Groove Typ A 1/2" PP, mit Innengewinde BSPP 1/2" | | 0,81 €/stück |
| Adapter Cam & Groove Typ A 1.1/4" PP, mit Innengewinde BSPP 1.1/4" | | 1,95 €/stück |
| Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ D 4" Aluminium mit Innengewinde BSPP 3" , Dichtung NBR | | 305,57 €/stück |
| ERITITE/kompatibel zu Kamlok Vaterteil Typ SA 4" Edelstahl Adapter 4" | | 143,91 €/stück |
| Vaterteil Hebelarmkuppling Cam & Groove ETE 4" PP Schaluchtülle 100 für Schlauchschellen | | 11,70 €/stück |
| Kupplung Cam & Groove ERITITE-Kappe Typ K 1/2" Aluminium/NBR | | 4,33 €/stück |
| Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 8" Aluminium mit Außengewinde BSPT 8", NBR-Dichtung | | 286,42 €/stück |
| Kupplung ERITIE ETA 2" PP Innengewinde S60x6 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Adapter Cam & Groove Typ A 3/4" PP, mit Innengewinde BSPP 1/2" | | 2,71 €/stück |
| Kupplung Cam & Groove ERITITE type D 3/4" in Messing, mit Innengewinde NPT 3/4", Dichtung NBR | | 45,83 €/stück |
| Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ D 6" Aluminium mit Innengewinde BSPP 4" , Dichtung NBR | | 606,45 €/stück |
| Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 2.1/2" aus Edelstahl, mit Außengewinde, NBR-Dichtung NPT 2.1/2" | | 150,54 €/stück |
| Kupplung Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 3" aus Edelstahl, mit Außengewinde, NBR-Dichtung NPT 3" | | 210,99 €/stück |
| Nocken- und Nutenkupplung ERITITE Kappe Typ K 8" Edelstahl/NBR | | 843,18 €/stück |
| Kupplung ERITITE ETA 3" PP Innengewinde S100x8 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |