| Selbstsicherende mutter DIN980 Edelstahl A2 M5 | | 0,13 €/stück |
| DIN980v 8 ezn M20 /50 zelfremmende zeskant klemmoer | | 1,31 €/stück |
| Selbstsicherende mutter DIN980 Edelstahl A2 M10 | | 0,48 €/stück |
| Selbstsicherende mutter DIN980 Edelstahl A2 M8 | | 0,19 €/stück |
| DIN980v 8 ezn M10 /500 zelfremmende zeskant klemmoer | | 0,21 €/stück |
| Selbstsicherende mutter DIN980 Edelstahl A2 M12 | | 0,69 €/stück |
| Selbstsicherende mutter DIN980 Edelstahl A2 M4 | | 0,12 €/stück |
| Selbstsicherende mutter DIN980 Stahl 8 Elektrolytisch verzinkt M6 | | 0,09 €/stück |
| D980V EVZ KL.8 BORGM M24 I7042 | | 2,17 €/stück |
| Selbstsicherende mutter DIN980 Stahl 10.9 Elektrolytisch verzinkt M24 | | 3,16 €/stück |
| Selbstsicherende mutter DIN980 Stahl 8 Elektrolytisch verzinkt M14 | | 0,48 €/stück |
| DIN980 RVS A2 borgmoer M6 /200 I7042 | | 0,12 €/stück |
| DIN980v 10 10.9 ezn M16 /50 zelfremmende zeskant klemmoer | | 0,77 €/stück |
| DIN980v 8 ezn M6 /1000 zelfremmende zeskant klemmoer | | 0,06 €/stück |
| DIN980 RVS A2 borgmoer M16 /50 I7042 | | 1,44 €/stück |
| Borgmoer DIN 980V 10 EV M 12-200 I7042 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| M8 Zelfb.zesk.moer Gleitmo A4-80 Roestvaststaal 316 | | 0,29 €/stück |
| Moer ZB DIN 980 V A2 M 16 50 Zelfborgende moer | | 4,32 €/stück |
| DIN980 A2 V M 6 S Lock nut 9,8924E+11 | | 0,44 €/stück |
| Borgm. DIN 980V 8 EV M 8 X 1 I7042 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Borgm. DIN 980V 10 EV M 30 I7042 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Borgm. DIN 980V 8 EV M 10 X 1 I7042 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Borgm. DIN 980V 10 EV M 8-500 I7042 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Borgm. DIN 980V 8 EV M 20 X 1,5 -50 I7042 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Borgm. DIN 980V 10 EV M 10-500 I7042 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |