| DIN929 staal M10 /500 lasmoer zeskant | 10 | Kohlenstoffstahl | | | 0,17 €/stück |
| DIN929 staal M16 | 16 | Kohlenstoffstahl | STAHL (0.25%C) | | 0,48 €/stück |
| Schweissmutter DIN929 Edelstahl A2 M8 | 8 | Edelstahl | Edelstahl A2 | | 0,20 €/stück |
| Schweissmutter DIN929 Stahl 0.25%C M6 | 6 | Kohlenstoffstahl | | | 0,05 €/stück |
| Schweissmutter DIN929 Edelstahl A2 M4 | 4 | Edelstahl | Edelstahl A2 | | 0,07 €/stück |
| Schweissmutter DIN929 Stahl 0.25%C M3 | 3 | Kohlenstoffstahl | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schweissmutter DIN929 Edelstahl A4 M10 | 10 | Edelstahl | Edelstahl A4 | | 0,50 €/stück |
| Schweissmutter DIN929 Edelstahl A2 M5 | 5 | Edelstahl | Edelstahl A2 | | 0,08 €/stück |
| Schweissmutter DIN929 Stahl 0.25%C M4 | 4 | Kohlenstoffstahl | | | 0,06 €/stück |
| Schweissmutter DIN929 Stahl 0.25%C M14 | 14 | Kohlenstoffstahl | | | 0,49 €/stück |
| Schweissmutter DIN929 Edelstahl A2 M10 | 10 | Edelstahl | Edelstahl A2 | | 0,32 €/stück |
| DIN929 staal M5 kvp/500 lasmoer zeskant | 5 | Kohlenstoffstahl | | | 0,04 €/stück |
| DIN929 RVS A2 M3 /1000 lasmoer zeskant | 3 | Edelstahl | Edelstahl A2 | | 0,06 €/stück |
| D929 RVS A2 lasm M6 | 6 | Edelstahl | Edelstahl A2 | | 0,12 €/stück |
| DIN929 staal M5 /1000 lasmoer zeskant | 5 | Kohlenstoffstahl | | | 0,05 €/stück |
| DIN929 staal M8 /1000 lasmoer zeskant | 8 | Kohlenstoffstahl | | | 0,10 €/stück |
| DIN929 staal M4 /1000 lasmoer zeskant | 4 | Kohlenstoffstahl | | | 0,07 €/stück |
| DIN929 staal M6 /1000 lasmoer zeskant | 6 | Kohlenstoffstahl | | | 0,08 €/stück |
| Schweissmutter DIN929 Stahl 0.25%C M8 | | | | | 0,12 €/stück |
| Lasmoer Din 929 A2 M 3 - 1000 | 3 | Edelstahl | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Lasmoer Din 929 A2 M 5 - 500 | 5 | Edelstahl | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Lasmoer Din 929 A2 M 4 - 1000 | 4 | Edelstahl | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Lasmoer Din 929 A4 M 8 - 200 | 8 | Edelstahl | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Lasmoer DIN 929 A4 M 3 - 1000 | 3 | Edelstahl | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Lasmoer Din 929 A4 M 6 - 500 | 6 | Edelstahl | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |