| DIN917 RVS A2 M12 /100 lage dopmoer metrisch | Edelstahl | Edelstahl A2 | Unbehandelt | | 0,71 €/stück |
| Hutmutter ( niedrige Form ) DIN917 Stahl 6 Elektrolytisch verzinkt M16 | Kohlenstoffstahl | 6 (Stahl) | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | | 1,43 €/stück |
| Hutmutter ( niedrige Form ) DIN917 Edelstahl A4 M6 | Edelstahl | Edelstahl A4 | Unbehandelt | | 0,25 €/stück |
| Hutmutter ( niedrige Form ) DIN917 Stahl 6 Elektrolytisch verzinkt M20 | Kohlenstoffstahl | 6 (Stahl) | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | | 2,66 €/stück |
| Hutmutter ( niedrige Form ) DIN917 Stahl 6 Elektrolytisch verzinkt M10 | Kohlenstoffstahl | 6 (Stahl) | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | | 0,59 €/stück |
| Hutmutter ( niedrige Form ) DIN917 Edelstahl A4 M8 | Edelstahl | Edelstahl A4 | Unbehandelt | | 0,40 €/stück |
| Hutmutter ( niedrige Form ) DIN917 Edelstahl A1 M16 | Edelstahl | Edelstahl A1 | Unbehandelt | | 1,59 €/stück |
| Hutmutter ( niedrige Form ) DIN917 Stahl 6 Elektrolytisch verzinkt M12 | Kohlenstoffstahl | 6 (Stahl) | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | | 0,86 €/stück |
| DIN917 6 6 au ezn M6 /1000 lage dopmoer metrisch | Kohlenstoffstahl | 6 (Stahl) | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | | 0,18 €/stück |
| D917 RVS A1 dopm M10 | Edelstahl | Edelstahl A1 | Unbehandelt | | 0,61 €/stück |
| DIN917 RVS A4 M5 /200 lage dopmoer metrisch | Edelstahl | Edelstahl A4 | Unbehandelt | | 0,14 €/stück |
| D917 RVS A4 dopm M10 | Edelstahl | Edelstahl A4 | Unbehandelt | | 0,97 €/stück |
| DIN917 6 6 au ezn M8 /500 lage dopmoer metrisch | Kohlenstoffstahl | 6 (Stahl) | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | | 0,32 €/stück |
| DIN917 RVS A4 M4 /200 lage dopmoer metrisch | Edelstahl | Edelstahl A4 | Unbehandelt | | 0,12 €/stück |
| DIN917 RVS A2 M4 /200 lage dopmoer metrisch | Edelstahl | Edelstahl A2 | Unbehandelt | | 0,08 €/stück |
| DIN917 RVS A2 M5 /200 lage dopmoer metrisch | Edelstahl | Edelstahl A2 | Unbehandelt | | 0,08 €/stück |
| DIN917 RVS A1 M3 /200 lage dopmoer metrisch | Edelstahl | Edelstahl A2 | Unbehandelt | | 0,08 €/stück |
| DIN917 RVS A2 M8 /200 lage dopmoer metrisch | Edelstahl | Edelstahl A2 | Unbehandelt | | 0,22 €/stück |
| DIN917 6 6 au M12 /250 lage dopmoer metrisch | Kohlenstoffstahl | 6 (Stahl) | Unbehandelt | | 0,67 €/stück |
| DIN917 RVS A2 M6 /200 lage dopmoer metrisch | Edelstahl | Edelstahl A2 | Unbehandelt | | 0,12 €/stück |
| Moer Din 917-6 EV M 8 - 200 | | | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Moer Din 917-6 EV M 6 - 200 | | | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Moer Din 917-6 EV M 5 - 200 | | | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Moer Din 917-6 EV M 10 - 100 | | | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Moer Din 917-6 EV M 12 - 100 | | | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |