| DIN7516 Gewindeschneidschraube Linsenkopf mit Kreuzschlitz Phillips Stahl elektrolytisch verzinkt M5X10 | Stahl | 5 | 10 | | 0,14 €/stück |
| Schroef Din 7516A-H EV M5 x 20 | Stahl | | | | 0,24 €/stück |
| Schroef Din 7516A-H EV M5 x 12 | Stahl | | | | 0,22 €/stück |
| Schroef Din 7516A EV M 3 X 12 | Stahl | | | | 0,10 €/stück |
| Schroef Din 7516A-H EV M6X25 | Stahl | | | | 0,35 €/stück |
| Schroef Din 7516A EV M 3 X 6 | Stahl | | | | 0,08 €/stück |
| Schroef Din 7516A-H EV M 4 X 12 | Stahl | | | | 0,11 €/stück |
| Schroef Din 7516-A-H EV M 3 X 16 | Stahl | | | | 0,11 €/stück |
| Schroef Din 7516A-H EV M5 x 25 | Stahl | | | | 0,27 €/stück |
| Schroef Din 7516A EV M 3 X 8 | Stahl | | | | 0,08 €/stück |
| Schroef Din 7516A EV M 3 X 10 | Stahl | | | | 0,11 €/stück |
| Schroef Din 7516A EV M 4 X 8 | Stahl | | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schroef Din 7516A-H EV M 4 X 10 | Stahl | | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schroef Din 7516A-H EV M4 x 20 | Stahl | | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schroef Din 7516A EV M 4 X 16 | Stahl | | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schroef Din 7516A-H EV M5 x 16 | Stahl | | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schroef Din 7516A-H EV M 6 X 16 | Stahl | | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Schroef Din 7516A-H EV M6X20 | Stahl | | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |