Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
DIN7504 Selbstbohrende Linsenb...
DIN7504 Selbstbohrende Linsenbohrschraube mit SR-Antrieb Stahl elektrolytisch verzinkt
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Kohlenstoffstahl
1
Gewindedurchmesser ST [mm]
3.5
1
Länge [mm]
25
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
DIN7504 Selbstbohrende Linsenbohrschraube mit SR-Antrieb Stahl elektrolytisch verzinkt
Produkt
Material
Gewindedurchmesser ST [mm]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Gewindedurchmesser ST [mm]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Selbstfurchende Bohrschraube Flach kopf DIN 7504 3.5x25 Stahl Elektrolytisch verzinkt
Kohlenstoffstahl
3.5
25
0,10 €
/
stück
Anmelden