Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
DIN7343 / ISO8750 Spiralspannb...
DIN7343 / ISO8750 Spiralspannbuchse Federstahl
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Federstahl
1
Durchmesser [mm]
1.5
1
Länge [mm]
4
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
DIN7343 / ISO8750 Spiralspannbuchse Federstahl
Produkt
Material
Durchmesser [mm]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Durchmesser [mm]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Spiral-Spannstift DIN 7343 1.5x4 Federstahl
Federstahl
1.5
4
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden