
| Produkt | Material | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| Sphärische Unterlegscheibe Stahl Phosphatisiert DIN 6319 M6 | Kohlenstoffstahl | 0,75 €/stück | |
| Sphärische Unterlegscheibe Stahl Phosphatisiert DIN 6319 M16 | Kohlenstoffstahl | 2,32 €/stück | |
| DIN6319C Kegelscheiben 21x36x6,3 | 5,30 €/stück | ||
| Ring Din 6319C ZW M 8 - 50 | Stahl | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Ring Din 6319C ZW M 6 - 50 | Stahl | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Ring Din 6319C ZW M 16 - 100 | Stahl | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Ring Din 6319C ZW M 12 - 50 | Stahl | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Ring Din 6319C ZW M 20 - 10 | Stahl | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Ring Din 6319C ZW M 24 - 10 | Stahl | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Ring Din 6319C ZW M 10 | Stahl | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |