
| Produkt | Material | Werkstoffqualität | Gewindemaß metrisch | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Vierkantmutter ( niedrige Form ) DIN562 Edelstahl A4 M4 | Edelstahl | Edelstahl A4 | 4 | 0,10 €/stück | |
| Vierkantmutter ( niedrige Form ) DIN562 Edelstahl A2 M6 | Edelstahl | Edelstahl A2 | 6 | 0,07 €/stück | |
| Vierkantmutter ( niedrige Form ) DIN562 Edelstahl A4 M5 | Edelstahl | Edelstahl A4 | 5 | 0,08 €/stück | |
| Vierkantmutter ( niedrige Form ) DIN562 Edelstahl A2 M8 | Edelstahl | Edelstahl A2 | 8 | 0,10 €/stück | |
| D562 RVS A2 4K-moer M3 | Edelstahl | Edelstahl A2 | 3 | 0,05 €/stück | |
| DIN562 4 au M2 /100 lage vierkantmoer | Kohlenstoffstahl | 04 (Stahl) | 2 | 0,77 €/stück | |
| DIN562 4 au M10 /100 lage vierkantmoer | Kohlenstoffstahl | 04 (Stahl) | 10 | 0,18 €/stück | |
| DIN562 Vierkantmutter niedrige Form Automatenstahl Kl.04 elektrolytisch verzinkt M3/ 1000 | Kohlenstoffstahl | 04 (Stahl) | 3 | 0,03 €/stück | |
| DIN562 Vierkantmutter niedrige Form Automatenstahl Kl.04 elektrolytisch verzinkt M6/ 1000 | Kohlenstoffstahl | 04 (Stahl) | 6 | 0,07 €/stück | |
| DIN562 Vierkantmutter niedrige Form Automatenstahl Kl.04 elektrolytisch verzinkt M4/ 1000 | Kohlenstoffstahl | 04 (Stahl) | 4 | 0,03 €/stück | |
| DIN562 Vierkantmutter niedrige Form Automatenstahl Kl.04 elektrolytisch verzinkt M8/ 500 | Kohlenstoffstahl | 04 (Stahl) | 8 | 0,12 €/stück | |
| DIN562 RVS A4 M10 /100 lage vierkantmoer | Edelstahl | Edelstahl A4 | 10 | 0,32 €/stück | |
| DIN562 Vierkantmutter niedrige Form Automatenstahl Kl.04 elektrolytisch verzinkt M5/ 1000 | Kohlenstoffstahl | 04 (Stahl) | 5 | 0,06 €/stück | |
| DIN562 4 au M6 /100 lage vierkantmoer | Kohlenstoffstahl | 04 (Stahl) | 6 | 0,08 €/stück | |
| DIN562 4 au M3 /1000 lage vierkantmoer | Kohlenstoffstahl | 04 (Stahl) | 3 | 0,02 €/stück | |
| DIN562 4 au M5 /100 lage vierkantmoer | Kohlenstoffstahl | 04 (Stahl) | 5 | 0,09 €/stück | |
| DIN562 4 au M8 /100 lage vierkantmoer | Kohlenstoffstahl | 04 (Stahl) | 8 | 0,12 €/stück | |
| D562 RVS A4 4K-moer M2,5 | 0,10 €/stück | ||||
| Moer Din 562 A2 M 5 GVP-200 | Edelstahl | 5 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | ||
| Moer Din 562 A2 M 4 GVP-500 | Edelstahl | 4 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | ||
| Moer Din 562 EV M 3-1000 | Stahl | Sonstige | 3 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |