
| Produkt | Material | Gewindemaß metrisch | Bauform des Knopfes | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rändelmutter niedrige Form DIN 467 Stahl elektrolytisch verzinkt M8 | Stahl | 8 | tief | 2,14 €/stück | |
| Rändelmutter niedrige Form DIN 467 Stahl elektrolytisch verzinkt M4 | Stahl | 4 | tief | 0,59 €/stück | |
| Rändelmutter niedrige Form DIN 467 Messing M5 | Messing | 5 | tief | 2,43 €/stück | |
| Rändelmutter niedrige Form DIN 467 Messing M10 | Messing | 10 | tief | 10,86 €/stück | |
| Rändelmutter niedrige Form DIN 467 Stahl elektrolytisch verzinkt M10 | Stahl | 10 | tief | 2,43 €/stück | |
| Rändelmutter niedrige Form DIN 467 Stahl elektrolytisch verzinkt M6 | Stahl | 6 | tief | 1,45 €/stück | |
| Rändelmutter niedrige Form DIN 467 Stahl elektrolytisch verzinkt M3 | Stahl | 3 | tief | 0,39 €/stück | |
| Rändelmutter niedrige Form DIN 467 Edelstahl A1 M6 | Edelstahl | 6 | tief | 1,09 €/stück | |
| Rändelmutter niedrige Form DIN 467 Stahl elektrolytisch verzinkt M5 | Stahl | 5 | tief | 0,77 €/stück | |
| Rändelmutter niedrige Form DIN 467 Stahl M3 | Stahl | 3 | tief | 0,46 €/stück | |
| Kartelmoer Din 467 RVS A1 M 3 | Edelstahl | 3 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | ||
| Kartelmoer Din 467 EV M 4 | Stahl | 4 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | ||
| Kartelmoer Din 467 EV M 5 | Stahl | 5 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | ||
| Kartelmoer Din 467 EV M 6 | Stahl | 6 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | ||
| Rändelmutter niedrige Form DIN 467 Messing M8 | Messing | 8 | tief | 4,03 €/stück | |
| Rändelmutter niedrige Form DIN 467 Messing M6 | Messing | 6 | tief | 3,34 €/stück |