| D1587 RVS A2 dopm hoog M6 | Edelstahl | Edelstahl A1 | Unbehandelt | | 0,10 €/stück |
| D1587 RVS A2 dopm hoog M12 | Edelstahl | Edelstahl A1 | Unbehandelt | | 0,65 €/stück |
| D1587 RVS A2 dopm hoog M5 | Edelstahl | Edelstahl A1 | Unbehandelt | | 0,07 €/stück |
| D1587 RVS A1 dopm hoog M10 | Edelstahl | Edelstahl A1 | Unbehandelt | | 0,41 €/stück |
| D1587 RVS A2 dopm hoog M8 | Edelstahl | Edelstahl A1 | Unbehandelt | | 0,20 €/stück |
| Din 1587 6 EV M10 gel. kap -100 | | | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Moer DIN 1587 MB M 8-SW13 GVP-100 | | | | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Hutmutter DIN1587 Edelstahl A4 M14 | Edelstahl | Edelstahl A4 | Unbehandelt | | 1,10 €/stück |
| DIN1587 6 6 AU EZN M8 /500 dopmoer hoog | Kohlenstoffstahl | 6 (Stahl) | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt | | 0,34 €/stück |
| Hutmutter ( hohe Form ) DIN1587 Stahl 6 M20 | Kohlenstoffstahl | 6 (Stahl) | Unbehandelt | | 2,59 €/stück |
| Hutmutter ( hohe Form ) DIN1587 M24 | Messing | | Unbehandelt | | 19,56 €/stück |
| Hutmutter DIN1587 Edelstahl A4 M24 | Edelstahl | Edelstahl A4 | Unbehandelt | | 11,73 €/stück |
| Hutmutter DIN1587 Edelstahl A4 M8 | Edelstahl | Edelstahl A4 | Unbehandelt | | 0,27 €/stück |
| D1587 RVS A1 dopm hoog M3 | Edelstahl | Edelstahl A1 | Unbehandelt | | 0,06 €/stück |
| Hutmutter ( hohe Form ) DIN1587 Stahl 6 M6 | Kohlenstoffstahl | 6 (Stahl) | Unbehandelt | | 0,19 €/stück |
| DIN1587 6 6 au galv chr M16 /25 dopmoer hoog | Kohlenstoffstahl | 6 (Stahl) | Verchromt | | 3,15 €/stück |
| Hutmutter ( hohe Form ) DIN1587 M5 | Messing | | Unbehandelt | | 0,30 €/stück |
| Hutmutter DIN1587 Edelstahl A4 M20 | Edelstahl | Edelstahl A4 | Unbehandelt | | 4,80 €/stück |
| Hutmutter ( hohe Form ) DIN1587 M10 | Messing | | Unbehandelt | | 1,29 €/stück |
| Hutmutter ( hohe Form ) DIN1587 M16 | Messing | | Unbehandelt | | 4,80 €/stück |
| Hutmutter ( hohe Form ) DIN1587 Stahl 6 M24 | Kohlenstoffstahl | 6 (Stahl) | Unbehandelt | | 5,18 €/stück |
| Hutmutter ( hohe Form ) DIN1587 Stahl 6 M12 | Kohlenstoffstahl | 6 (Stahl) | Unbehandelt | | 0,90 €/stück |
| D1587 RVS A1 dopm hoog M14 | Edelstahl | Edelstahl A1 | Unbehandelt | | 1,23 €/stück |
| D1587 RVS A2 dopm hoog M4 | Edelstahl | Edelstahl A1 | Unbehandelt | | 0,06 €/stück |
| Hutmutter ( hohe Form ) DIN1587 M6 | Messing | | Unbehandelt | | 0,45 €/stück |