Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bogen 90° Messing Lötanschluss
Bogen 90° Messing Lötanschluss
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Ellenbogen
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Bogen 90° Messing Lötanschluss
Produkt
Form
Innendurchmesser Anschluss [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Form
Innendurchmesser Anschluss [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Koper soldeer knie 15mm
Ellenbogen
15
1,10 €
/
stück
Spitzschleifklotz mit Flügelmesser 120mm
Ellenbogen
12
0,95 €
/
stück
Anmelden