Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Band PVC 120 48 mm x 100 m tra...
Band PVC 120 48 mm x 100 m transparent 35mic
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
48
1
Länge [m]
100
1
Farbe
Transparent
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Band PVC 120 48 mm x 100 m transparent 35mic
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Band PVC 120 48 mm x 100 m transparent 35mic
5,83 €
/
stück
Anmelden