Eriks

AKZO-Kupplung aus PE, Kragen

AKZO-Kupplung rechtsdrehend, schwarz

AKZO-Kupplung aus Polyethylen (PE) für den Transport schwerer Chemikalien wie z.B. anorganische Säuren, Basen, Salzsäure, verdünnte Schwefelsäure und Eisenchlorid. Falls eine Dichtung verwendet wird, besteht diese stets aus Viton.
Die AKZO-Kupplungen bestehen aus 2 Teilen:
  1. Am Tank montierter AKZO-Flansch mit Bundbuchse und Außengewinde.
  2. Mit Sicherheitsklemmschalen am Chemikalienschlauch montierter AKZO-Schlauchstutzen mit Überwurfmutter.
Die fachkundigen Spezialisten von ERIKS helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Schlauchs.
In den 1980er-Jahren hat ERIKS zusammen mit KNZ (dem damaligen Unternehmen Koninklijke Nederlandse Zout) für den Warenumschlag eine Kupplung und einen speziellen Tankwagen entwickelt. Das benutzte Gewinde wurde später von einem Trapezgewinde auf ein metrisches Gewinde umgestellt.
Die AKZO-Kupplung ist serienmäßig in zwei Maßen lieferbar:
  1. DN50: M88x8 mit rechtsdrehendem Gewinde, schwarz
  2. DN80: M110x8 mit rechtsdrehendem Gewinde, schwarz

Neben den Standardkupplungen sind Blindkappen, Verschlussstopfen, Verbindungsstücke sowie Doppeladapter von den AKZO-Anschlüssen DN50 und DN80 auf BSP- oder NPT-Gewinde erhältlich.

AKZO-Kupplung linksdrehend, weiß, für Natriumhypochlorit

Für Natriumhypochlorit, in Wasser gelöst auch Chlor- oder Natronbleichlauge genannt, ist die AKZO-Kupplung mit linksdrehendem Gewinde verfügbar. Um Verwechslungen mit dem rechtsdrehenden Gewinde zu verhindern, ist das Gewinde für Natriumhypochlorit mit einem linksdrehenden Gewinde versehen und in Weiß gehalten.
Image 1
  • 2
  • 1
3 of AKZO-Kupplung aus PE, Kragen
ProduktMaßVerfügbarPreisexkl. MwSt