Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Zentrierkörner mit Hartmetalls...
Zentrierkörner mit Hartmetallspitze Typ 100 A
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Körner
2
Länge [mm]
120
1
130
1
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Zentrierkörner mit Hartmetallspitze Typ 100 A
Produkt
Typ
Länge [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Länge [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
100 A-12 Körner
Körner
130
Chrom-Vanadium-Stahl
25,98 €
/
stück
100 A-10 Körner
Körner
120
Chrom-Vanadium-Stahl
21,05 €
/
stück
Anmelden