Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie, mit 14 einseitig ausziehbaren Schubladen (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Kugelkorbführung, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausstattung beinhaltet 20 Längsteiler, 4 Querteiler und 4 Distanzboxen. Jeder Schubladenblock ist durch ein Zylinderschloss verschließbar. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplex-Buchenplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt. Hohe Standsicherheit durch verstärkte Breitspur-Hinterachse, 2 große, seitlich überstehende Vollgummi-Rollen sowie 2 Lenkrollen, einseitig mit Radbremse (Vollstopp).
Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus und Schiebetüren in GEDORIT-blau, Schubladen in GEDORIT-silber.
Hinweis: Vorhängeschloss siehe (Bestell-Nr. 7356).

| Produkt | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1506 XL 2511 Rollwerkbank 1,25 m breit mit 2x 7 Schubladen | 1250 | 985 | 550 | 2.462,46 €/stück |