Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Fahrbare Werkbank Typ 1505
Fahrbare Werkbank Typ 1505
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
1100
1
Tiefe [mm]
652
1
Mit Schubladenkasten
Ja
1
Anzahl Schubladen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Fahrbare Werkbank Typ 1505
Produkt
Breite [mm]
Tiefe [mm]
Mit Schubladenkasten
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Breite [mm]
Tiefe [mm]
Mit Schubladenkasten
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
1505 Rollwerkbank
1100
652
Ja
2.970,85 €
/
stück
Anmelden