Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Einfacher Maulschlüssel, Chrom...
Einfacher Maulschlüssel, Chrom-Vanadium-Stahl
GEDORE-Vanadium-Stahl 31CrV3
VDE-Isolierung bis zu 1.000 V, gemäß EN 60900/IEC 60900, 2-fache Check-Tool-Isolierung
Maulstellung 15°
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung
Metrisch
1
Einseitiger Schlüssel
Ja
1
Schlüsselweite [mm]
30
1
VDE geprüft
Ausführung funkenarm
Norm
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Einfacher Maulschlüssel, Chrom-Vanadium-Stahl
Produkt
Ausführung
Einseitiger Schlüssel
Schlüsselweite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung
Einseitiger Schlüssel
Schlüsselweite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Einfacher Maulschlüssel, VDE 894 Serie, 30 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 273 mm LG
Metrisch
Ja
30
35,58 €
/
stück
Anmelden