Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Komplettkolben Typ T Duo
Komplettkolben Typ T Duo
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Bohrungsdurchmesser [mm]
45
1
Nutdurchmesser [mm]
10
1
Höhe der Abdichtung [mm]
25
1
Material Dichtung
Compound
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Komplettkolben Typ T Duo
Produkt
Bohrungsdurchmesser [mm]
Nutdurchmesser [mm]
Höhe der Abdichtung [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Bohrungsdurchmesser [mm]
Nutdurchmesser [mm]
Höhe der Abdichtung [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Komplettkolben T-Duo 45-25 NBR709 45x10x25
45
10
25
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden