Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Tiefenmessschieber Abgesetzte ...
Tiefenmessschieber Abgesetzte Messfläche, Ablesung 0,02 mm Typ 4208
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Messbereich [mm]
von 0 bis 200
1
Genauigkeit [mm]
0.02
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Tiefenmessschieber Abgesetzte Messfläche, Ablesung 0,02 mm Typ 4208
Produkt
Messbereich [mm]
Genauigkeit [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Messbereich [mm]
Genauigkeit [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Tiefenmessschieber 300mm 1/50
87,66 €
/
stück
Tiefenmessschieber 200mm 1/50
von 0 bis 200
0.02
48,55 €
/
stück
Tiefenmessschieber 500mm 1/50
164,80 €
/
stück
Anmelden