Eriks
FORMAT

Schubladenschrank, B1005xT695xH1000 mm, mit 9 Schubladen

Schubladenschrank, H x B x T: 1000 x 1005 x 695 mm, mit 9 Schubladen

•     Starke Konstruktion aus Qualitätsblech.
Rollengeführte Schubladen.
Belastbarkeit 75 kg, 100 % Vollauszug.
Innenmaß (B x T): 900 x 600 mm.
•    Einfache Handhabung
Zeitralschließung
Einzelschubladensperre (Kippsicherung).
•     Praktische Schubladeneinteilung (ET-Set)
Schaumgummieinlagen.
Kunststoffkästen.
Längs- und Quertrennwände.
•     Zweifarbige Pulverbeschichtung
Korpus RAL 7035 lichtgrau.
Fronten: RAL 5012 lichtblau.


9 Schubladen: 9x FH 100 mm
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Schubladenschrank, B1005xT695xH1000 mm, mit 9 Schubladen
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt