• Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung
Verschleißarm und dauerhaft robust. Die flache Bauhöhe ermöglicht Arbeiten
auf engstem Raum.
Langer Spannhebel (ca. 325 mm) und optimaler Übersetzung (20 Ratschenzähne).
• Profiqualität
Hochverstrecktes Polyestergewebe, scheuer- und abriebfest.
Bandbreite 50 mm, mit geringer Dehnung und hoher Zugfestigkeit
und galvanisierten Haken.
• Zulässige Zugkraft
Direkt: 2500 daN.
Umreifung: 5000 daN.
STF (Standard Tension Force): 600 daN.




| Produkt | Länge [m] | Breite [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| Langhebel-Zurrgurt 8m 50mm 5t, U-Haken | 8 | 50 | 24,84 €/stück |