Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Hängeschloss Messing
Hängeschloss Messing
Messing-Vorhangschloss
•
Massive Ausführung
Starke Verriegelung durch Bügel aus gehärtetem Stahl.
•
2 Schlüssel
Im Lieferumfang enthalten.
Alle Vorhangschlösser sind auch gleichschließend lieferbar.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Schlossbreite [mm]
30
1
40
1
50
1
Durchmesser Bügel [mm]
5
1
6
1
7
1
Bügelbreite [mm]
30
1
40
1
50
1
Bügelhöhe [mm]
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Hängeschloss Messing
Produkt
Schlossbreite [mm]
Durchmesser Bügel [mm]
Bügelbreite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Schlossbreite [mm]
Durchmesser Bügel [mm]
Bügelbreite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Vorhangschloss Messing 40mm
40
6
40
8,41 €
/
stück
Vorhangschloss Messing 30mm
30
5
30
6,00 €
/
stück
Vorhangschloss Messing 50mm
50
7
50
12,63 €
/
stück
Anmelden