Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Besenstiel aus Holz Ø24mm
Besenstiel aus Holz Ø24mm
Besenstiel aus Holz Ø 24 mm
• Sauber geschliffen, mit Rundkopf
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Holz
1
Länge [m]
1400
1
Durchmesser [mm]
24
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Besenstiel aus Holz Ø24mm
Produkt
Material
Länge [m]
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Länge [m]
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Besenstiel Rundkopf Holz Ø24x1400mm
Holz
1400
24
4,60 €
/
stück
Anmelden