Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Winkeladapter 45° Stahl BSPP-f...
Winkeladapter 45° Stahl BSPP-fs/BSPT-m 45CFD-BFS60-BT
Winkel-Adapter 45°
BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
BSPT Außengewinde kegelig
Material: Stahl, verzinkt
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschluss 1
Überwurfmutter
1
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
1
Anschluss 2
Außengewinde
1
Anschlussmaß 2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Winkeladapter 45° Stahl BSPP-fs/BSPT-m 45CFD-BFS60-BT
Produkt
Hersteller ID
Anschluss 1
Anschlussmaß 1
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Hersteller ID
Anschluss 1
Anschlussmaß 1
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Winkeladapter 45° Stahl BSPP-fs/BSPT-m 45CFD-04BFS60-04BT
45CFD-04BFS60-04BT
Überwurfmutter
1/4" BSP zyl.
6,87 €
/
stück
Anmelden