Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stecker Edelstahl
Stecker Edelstahl
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
1
Form
Gerade Form
1
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
1
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Stecker Edelstahl
Produkt
Material
Gewindeanschluss 1
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Gewindeanschluss 1
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Adapter, Edelstahl AISI 316L, Stecker R1/8"
Edelstahl 316L (1.4404)
Aussengewinde BSPT (R)
1/8
10,74 €
/
stück
Anmelden