Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Gerade Verschraubung Edelstahl...
Gerade Verschraubung Edelstahl 316L zu metrischem Schlauch
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Schlauch Außendurchmesser [mm]
12
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Gerade Verschraubung Edelstahl 316L zu metrischem Schlauch
Produkt
Hersteller ID
Schlauch Außendurchmesser [mm]
Material Dichtung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Hersteller ID
Schlauch Außendurchmesser [mm]
Material Dichtung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Steckverbindung, Edelstahl AISI 316L, Verbindungselement, gerade, 12mm Rohr
SSPU12-FX
12
FPM (FKM)
97,03 €
/
stück
Anmelden