Eriks
FIXX LOK

Ventil-Schnellkupplung Typ 14, mit einseitig absperrendem Ventil, Messing, Außengewinde BSP

Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit einfachem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing
  • Messing vernickelt oder Stahl auf Anfrage
  • Anschließbar an Stecker aus verzinktem Messing der Serie 22
  • Typ 14 hat das Profil ARO210
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, medienabhängig
Abmessungen
  • Standardausführungen 1/4" bis 1/2"
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit BSP-Außengewinde lieferbar
Austauschbar mit
  • Parker / Rectus 14/22
  • Cejn 300
  • ARO 210
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 3
3 of Ventil-Schnellkupplung Typ 14, mit einseitig absperrendem Ventil, Messing, Außengewinde BSP
ProduktSchlaucharmatur TypAnschlussarmaturGröße AnschlussarmaturVerfügbarPreisexkl. MwSt