Eriks
FIXX LOK

Stopfen Fixx Lok Typ 27, offener Durchgang, für Einweg-Absperrventil, Messing vernickelt, Innengewinde BSP

Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit einseitigem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing vernickelt Rostfreier Stahl auf Anfrage
  • Typ 27 hat das Europrofil DN10
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, medienabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Anfrage mit FKM-Dichtung, mediumsabhängig
  • -40 °C bis + 150 °C, auf Anfrage mit EPDM-Dichtung, mediumsabhängig
Abmessungen
  • Standardgrößen 1/4" bis 1/2"
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit BSP-Innengewinde lieferbar
Austauschbar mit
  • Parker / Rectus 27KA
  • Cejn 410
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 3
3 of Stopfen Fixx Lok Typ 27, offener Durchgang, für Einweg-Absperrventil, Messing vernickelt, Innengewinde BSP
ProduktSchlaucharmatur TypAnschlussarmaturGröße AnschlussarmaturVerfügbarPreisexkl. MwSt