Eriks
FIXX LOK

Anschluss Fixx Lok Typ 27, ein Absperrventil für beide Seiten, Messing vernickelt, Schlauchtülle

Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit beidseitigem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing vernickelt Rostfreier Stahl auf Anfrage
  • Typ 27 hat das Europrofil DN10
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, medienabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Anfrage mit FKM-Dichtung, mediumsabhängig
  • -40 °C bis + 150 °C, auf Anfrage mit EPDM-Dichtung, mediumsabhängig
Abmessungen
  • Standardgrößen 6 bis 19 mm
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit Schlauchtülle lieferbar
Austauschbar mit
  • Parker / Rectus 27KB
Image 1
  • 7
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 7
7 of Anschluss Fixx Lok Typ 27, ein Absperrventil für beide Seiten, Messing vernickelt, Schlauchtülle
ProduktTypGröße AnschlussarmaturSchlauch Innen-Ø (DN)VerfügbarPreisexkl. MwSt