Zum Beispiel: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 2 Rohrbügel mit vertikalen Streben im Abstand von ca. 130 mm. Innenbreite = Ladefläche ? 60 mm.