Eriks
FENNER

QD:NEO II Frequenzumrichter IP20

Standard-PerformanceQD:EVO

Kompakt, zuverlässig und einfach zu bedienen Einfach Einschalten und der QD:Evo ist startbereit und läuft.
Die präzise Motorsteuerung und Energieeinsparungen sind schon in der Werkseinstellung eingestellt.


Schutzart • Spannung • Leistung
IP20 • 1~230 V • 0,37 - 4,0 kW
IP20 • 3~400 V • 0,75 - 22,0 kW
IP66 • 1~230 V • 0,37 - 4,0 kW
IP66 • 3~400 V • 0,75 - 7,50 kW


Haupteigenschaften:
Eingebauter EMV-Filter
Kategorie C1 gemäß EN61800-3:2004
Integrierter Bremschopper
ab Leistung 1,50 kW
integrierter Feldbus-Erweiterungsmodul
QD:EVO unterstützt standardmäßig Modbus RTU
Programmierung
Über Q-Stick - Bluetooth (optional erhältlich)
Integrierte PID-Regelung
Genau eingehaltene Druck- oder Temperatursollwert
Display
integriertes Bedienpanel
Überlastfähigkeit
150% für 60 Sekunden, 175% für 2,5 Sekunden
Motorregelung für IE2, IE3 & IE4 Motoren
Standard-Induktionsmotoren, Permanentmagnet-Motoren,
Bürstenlose DC-Motoren, Synchron-Reluktanzmotoren
Image 1
  • 3
  • 18
  • 3
  • 18
  • 21
21 of QD:NEO II Frequenzumrichter IP20
ProduktVersorgungsspannung [V]EingangsphasenVersorgungsfrequenz [Hz]VerfügbarPreisexkl. MwSt