Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Zinnsauger Mundstück Typ Nr. 8...
Zinnsauger Mundstück Typ Nr. 839A
Doppelte Dichtung: eine davon sorgt für das permanente Reinigen, wodurch die andere eine gute Abdichtung garantiert
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Zinnsauger Mundstück Typ Nr. 839A
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Zinnsauger Düse 839A.0 - 2mm
52,11 €
/
stück
Zinnsauger Düse 839A.1 - 2mm
45,99 €
/
stück
Zinnsauger Düse 839A - 3,2mm
45,11 €
/
stück
Anmelden