Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Zange mit stabilen, 60° geboge...
Zange mit stabilen, 60° gebogenen Backen Typ Nr. 423.MT
MICRO-TECH®-ZANGE MIT STARREN BACKEN, 60° GEBOGEN
STANDARDS: NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500
Gewicht: 70 g.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
125
1
VDE geprüft
Nein
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Zange mit stabilen, 60° gebogenen Backen Typ Nr. 423.MT
Produkt
Länge [mm]
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Rundbiegezange - 423.MT - Zange mit starke 60° gebogenen Backen 125mm
125
Nein
40,43 €
/
stück
Anmelden