Eriks
FACOM

Wasserpumpenzangen große Kapazität Typ Nr. 180A.VE

-Kapazität: 44 mm
-Ideal für enge Räume: dünne Nasen mit großer Reichweite
-Doppelt wärmebehandelte Spitzen: hohe Verschleißfestigkeit, Härte 60/62 HRc
-1.000-V-isolierte Griffe, die für elektrische Sicherheit gemäß EN 60 900 ausgelegt und für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Bauteilen geeignet sind
​​​​​​​-Länge 250 mm
Image 1
  • 1
1 of Wasserpumpenzangen große Kapazität Typ Nr. 180A.VE
ProduktLänge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt