Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Verlängerungsstücke Typ Nr. M....
Verlängerungsstücke Typ Nr. M.210-215A
Leistungen: entsprechend ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316. Mit einem Entriegelungsknopf. Ausführung: verchromt.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß
1
2
Länge [mm]
200
1
415
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Verlängerungsstücke Typ Nr. M.210-215A
Produkt
Anschlussmaß
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Verlängerungsstück - M.210A - Verlängerungsstück 1" L=200mm
1
200
60,22 €
/
stück
Verlängerungsstück - M.215A - Verlängerungsstück 1" L=415mm
1
415
75,36 €
/
stück
Anmelden