Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Verlängerungsstücke Typ Nr. J-...
Verlängerungsstücke Typ Nr. J-S.210
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Ausführung: glanzverchromt.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß
1/2
1
3/8
1
Länge [mm]
125
1
130
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Verlängerungsstücke Typ Nr. J-S.210
Produkt
Anschlussmaß
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Verlängerungsstück - S.210 - Verlängerungsstück 1/2" L=130mm
1/2
130
8,89 €
/
stück
Verlängerungsstück - J.210 - Verlängerungsstück 3/8" L=125mm
3/8
125
11,34 €
/
stück
Anmelden