Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Verlängerungsstücke 1/4" Typ N...
Verlängerungsstücke 1/4" Typ Nr. R.209-210
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Ausführung: glanzverchromt. Mit Verbindungsstück R.245 auch einsetzbar mit Bits.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß
1/4
2
Länge [mm]
55
1
100
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Verlängerungsstücke 1/4" Typ Nr. R.209-210
Produkt
Anschlussmaß
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Verlängerungsstück - R.209 - Verlängerungsstück 1/4" L=55mm
1/4
55
5,56 €
/
stück
Verlängerungsstück - R.210 - Verlängerungsstück 1/4" L=100mm
1/4
100
6,03 €
/
stück
Anmelden