Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Universalschere Typ Nr. 880
Universalschere Typ Nr. 880
UNIVERSAL-BLECHSCHERE, „ENGLISCHES MODELL"
-2 breite Schneiden.
-Schneidleistung: - Edelstahl 80 kg/mm²: 0,5 mm. - Halbharter Stahl: 0,8 mm.
-Schmiedestahlanschlag für Schnittende.
-Ausführung: Epoxid-Lack.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Universalscheren
1
Länge [mm]
260
1
Gewicht [g]
520
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Universalschere Typ Nr. 880
Produkt
Typ
Länge [mm]
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Länge [mm]
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schere - 880 - Universalschere 260mm
Universalscheren
260
520
42,86 €
/
stück
Anmelden