Eriks
FACOM

Taschenmesser mit Blockierung Typ Nr. 840.4A

-Schneiden aus poliertem Edelstahl.
-Sicherheit: Klingensicherung.
-Heft aus Rosenholz mit Metallplatte aus vernickeltem Silber.
-Schneidenlänge: 78 mm, Länge zusammengeklappt: 105 mm.
-Gesamtlänge: 183 mm.
Image 1
  • 1
1 of Taschenmesser mit Blockierung Typ Nr. 840.4A
ProduktTypGesamtlänge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt